2ERSA613-GUARNIZIONE RSA 0800 0950 115 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA08000950115C0
Rubix:999190900040004
Produttore:2ERSA613
2ERSA613-GUARNIZIONE RSA 0800 0950 115 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA613-GUARNIZIONE RSA 0800 0950 115 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza12,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
€ 39,48 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 48,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione