Riferimenti
Gapi:GU350287
Rubix:999190900045922


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 73,03 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,9 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D050Y0-GUARNIZIONE 88,90X73,03 U 350287
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:73.03 mm Diametro Esterno:88.90 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 73,03 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,9 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,37 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 191,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione