25A860P5-GUARN.PU LABBRO-300X285X12 H.SEDE MAD 300285
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 300285
Rubix:999190900035006


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A860P5-GUARN.PU LABBRO-300X285X12 H.SEDE MAD 300285
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:285.00 mm Diametro Esterno:300.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione