Riferimenti
Trelleborg:RUM100600-N8C0
Rubix:999190300004395
Produttore:RUM100600-N8C0

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TENUTA STELO DA 6ARTICOLO MM RUM100600-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B275236
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore