Riferimenti
Trelleborg:RUB100450-Z20
Rubix:999190900048837

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 5545X7,50 RUB100450-Z20 MP005545
TENUTA STELO S.E. MU/P 5545 Modello:MU/P Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mu/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione