25A044P5-GUARN.PU LABBRO-20X10X5,5 H.SEDE M5 2010

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M502010
Rubix:999190900034226
Produttore:25A044P5
25A044P5-GUARN.PU LABBRO-20X10X5,5 H.SEDE M5 2010

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A044P5-GUARN.PU LABBRO-20X10X5,5 H.SEDE M5 2010


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
1,28 IVA esclusa
/ Unità
1,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore