GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 55 MM X 70,1 MM X 6,3 MM RSK300550-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK300550-T46N
Rubix:999190800004844
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 55 MM X 70,1 MM X 6,3 MM RSK300550-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione