25A376P5-GUARN.PU LABBRO-65X53X10 H.SEDE MAD 6553
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 6553
Rubix:999190900034539


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A376P5-GUARN.PU LABBRO-65X53X10 H.SEDE MAD 6553
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:53.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 72,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione