11F087Y0-TEN.STELO D.EST: 171,45 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 600
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI600
Rubix:999190900022629
Produttore:1F087


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 152,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 171,45 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F087Y0-TEN.STELO D.EST: 171,45 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 600
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:152.40 mm Diametro Esterno:171.45 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 152,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 171,45 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore