TTI 120-130/2 D.120X130X11,5/12,5 01.TTI00.186400
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TTI00.186400
Rubix:999220805115297


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 120-130/2 D.120X130X11,5/12,5 01.TTI00.186400
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione