Riferimenti
Net Seals:GT7413354
Rubix:999220805051001


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT7 413354 D.105X090X22,50 01.GT700.704800
TENUTA STELO S.E. Modello:GT7 Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | gt7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione