TSE 450375 D.095,25X114,30X13,5 01.TSE00.215200
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.215200
Rubix:999220805114092

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95,25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 114,3 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Dettagli del prodotto : TSE 450375 D.095,25X114,30X13,5 01.TSE00.215200
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95,25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 114,3 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione