Riferimenti
Artic Seals:RSA03200420072C0
Rubix:999190900039898


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA221-GUARNIZIONE RSA 0320 0420 072 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore