25AB11P5-GUARN.PU LABBRO-125X115X13 H.SEDE MAD 125115/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 125115/1
Rubix:999190900035182


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25AB11P5-GUARN.PU LABBRO-125X115X13 H.SEDE MAD 125115/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore