25A272P5-GUARN.PU LABBRO-50X35X10 H.SEDE MAD 5035/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05035A
Rubix:999190900034443
Produttore:MD05035A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A272P5-GUARN.PU LABBRO-50X35X10 H.SEDE MAD 5035/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore