Riferimenti
Artic Seals:RSD03000380058C0
Rubix:999190900040639
Produttore:2ERSD193


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD193-GUARNIZIONE RSD 0300 0380 058 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore