Riferimenti
Net Seals:TTS 523
Rubix:999230704005086


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN. TTS 18 28 6,3 SEDE TTS 523
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione