Riferimenti
Gapi:UM220180
Rubix:999190900047022
Produttore:11C301YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C101Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 220180
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,11 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 247,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione