TEN.STELO DI D.INT: 25,40 MM D.EST: 38,10 MM H.SEDE: 8,00 MM MAT: FPM 90 SH DI100V
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI100V
Rubix:999201202000266


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN.STELO DI D.INT: 25,40 MM D.EST: 38,10 MM H.SEDE: 8,00 MM MAT: FPM 90 SH DI100V
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:25.40 mm Diametro Esterno:38.10 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | fpm 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione