Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.753000
Rubix:999220805115905


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 753/AI/L D.080X096X9,5/10,5 01.TTS00.753000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:96.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione