Riferimenti
Net Seals:01.GT500.508400
Rubix:999220805050622


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 44 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 590472 D.150X120X044 01.GT500.508400
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:44.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione