GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 35 MM X 43 MM X 9 MM RU2100350-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RU2100350-Z20
Rubix:999201006068989
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 35 MM X 43 MM X 9 MM RU2100350-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | ru2 |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione