25A856P5-GUARN.PU LABBRO-300X270X16 H.SEDE MAD 300270/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD300270A
Rubix:999190900035002
Produttore:MD300270A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A856P5-GUARN.PU LABBRO-300X270X16 H.SEDE MAD 300270/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:300.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione