Riferimenti
Artic Seals:RSD 1200 1350 150 C0
Rubix:999190900040754


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD727-GUARNIZIONE RSD 1200 1350 150 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore