Riferimenti
Artic Seals:RSB03800480080C0
Rubix:999190900040147
Produttore:2ERSB181


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB181-GUARNIZIONE RSB 0380 0480 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore