2ERSB041-GUARNIZIONE RSB 0160 0240 057 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB01600240057C0
Rubix:999190900040095
Produttore:2ERSB041
2ERSB041-GUARNIZIONE RSB 0160 0240 057 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB041-GUARNIZIONE RSB 0160 0240 057 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
0,82 IVA esclusa
/ Unità
1,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore