Riferimenti
Gapi:GPUM 3216 NBR90
Rubix:999190900046951
Produttore:11C021Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C021Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) GPUM 3216 NBR90
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore