Riferimenti
Trelleborg:RUBG00120-Z20
Rubix:999190900048860

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 2012X9 RUBG00120-Z20 MP002012
TENUTA STELO S.E. MU/P 2012 Modello:MU/P Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mu/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore