25A706P5-GUARN.PU LABBRO-175X150X13 H.SEDE UMAD 175150

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD175150
Rubix:999190900034853
Produttore:25A706P5
25A706P5-GUARN.PU LABBRO-175X150X13 H.SEDE UMAD 175150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno175 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A706P5-GUARN.PU LABBRO-175X150X13 H.SEDE UMAD 175150


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:175.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno175 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
32,35 IVA esclusa
/ Unità
39,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione