25A828P5-GUARN.PU LABBRO-265X250X12 H.SEDE MAD 265250

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 265250
Rubix:999190900034974
25A828P5-GUARN.PU LABBRO-265X250X12 H.SEDE MAD 265250

Riepilogo info tecniche

Diametro interno250 mm
Diametro esterno265 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A828P5-GUARN.PU LABBRO-265X250X12 H.SEDE MAD 265250


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:265.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno250 mm
Diametro esterno265 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
37,84 IVA esclusa
/ Unità
46,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore