25A348P5-GUARN.PU LABBRO-60X50X8 H.SEDE MAD 6050
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD06050
Rubix:999190900034512
Produttore:MD06050


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A348P5-GUARN.PU LABBRO-60X50X8 H.SEDE MAD 6050
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore