25A883P5-GUARN.PU LABBRO-330X315X12 H.SEDE MAD 330315
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD330315
Rubix:999190900035029
Produttore:25A883P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 315 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A883P5-GUARN.PU LABBRO-330X315X12 H.SEDE MAD 330315
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:315.00 mm Diametro Esterno:330.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 315 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione