25B262P0-GUARN.PU LABBRO-70X55X12 H.SEDE CSC 7055

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 7055
Rubix:999190900035425
25B262P0-GUARN.PU LABBRO-70X55X12 H.SEDE CSC 7055

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B262P0-GUARN.PU LABBRO-70X55X12 H.SEDE CSC 7055


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
3,31 IVA esclusa
/ Unità
4,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore