GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 295236/2AX 60 MM X 75 MM X 22,5 MM RCK100600-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK100600-N8CO
Rubix:999190900047490

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 295236/2AX 60 MM X 75 MM X 22,5 MM RCK100600-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:295236/2AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione