25B021P0-GUARN.PU LABBRO-16X10X5 H.SEDE CSC 1610

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC01610
Rubix:999190900035204
Produttore:25B021P0
25B021P0-GUARN.PU LABBRO-16X10X5 H.SEDE CSC 1610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B021P0-GUARN.PU LABBRO-16X10X5 H.SEDE CSC 1610


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore