25A182P5-GUARN.PU LABBRO-36X28X6,5 H.SEDE MAD 3628
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD03628
Rubix:999190900034357
Produttore:MD03628


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A182P5-GUARN.PU LABBRO-36X28X6,5 H.SEDE MAD 3628
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore