GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 70 MM X 80,7 MM X 4,2 MM RSK200700-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK200700-M12N
Rubix:999190300003754
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 70 MM X 80,7 MM X 4,2 MM RSK200700-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80,7 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 70 MM X 80,7 MM X 4,2 MM RSK200700-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80,7 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
23,17 IVA esclusa
/ Unità
28,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore