25B917P0-GUARN.PU LABBRO 490X470X16 H.SEDE CSC 490470
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 490470
Rubix:999190900036007

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 470 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 490 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25B917P0-GUARN.PU LABBRO 490X470X16 H.SEDE CSC 490470
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 470 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 490 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione