25A879P5-GUARN.PU LABBRO-330X290X22 H.SEDE UMAD 330290
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 330290
Rubix:999190900035025

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 25A879P5-GUARN.PU LABBRO-330X290X22 H.SEDE UMAD 330290
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione