GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 255216/1 55 MM X 65 MM X 8 MM RUM000550-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM000550-N8C0
Rubix:999190900047549
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 255216/1 55 MM X 65 MM X 8 MM RUM000550-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 255216/1 55 MM X 65 MM X 8 MM RUM000550-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B255216/1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza8 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
Codice doganale84842000
6,40 IVA esclusa
/ Unità
7,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore