25B433P0-GUARN.PU LABBRO-110X95X12 H.SEDE CSC 11095

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 11095
Rubix:999190900035555
25B433P0-GUARN.PU LABBRO-110X95X12 H.SEDE CSC 11095

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno110 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B433P0-GUARN.PU LABBRO-110X95X12 H.SEDE CSC 11095


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno110 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
50,38 IVA esclusa
/ 10 Unità
61,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore