VITON TSE 275236 D.060X070X7,3/8 01.TSEVI.209300
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE275236V
Rubix:999220805114374


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 275236 D.060X070X7,3/8 01.TSEVI.209300
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore