25A234P5-GUARN.PU LABBRO-44X36X6,5 H.SEDE MAD 4436

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD04436
Rubix:999190900034406
Produttore:MD04436
25A234P5-GUARN.PU LABBRO-44X36X6,5 H.SEDE MAD 4436

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A234P5-GUARN.PU LABBRO-44X36X6,5 H.SEDE MAD 4436


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,96 IVA esclusa
/ Unità
2,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore