25A891P5-GUARN.PU LABBRO-340X325X12 H.SEDE MAD 340325
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 340325
Rubix:999190900035037

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 325 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 25A891P5-GUARN.PU LABBRO-340X325X12 H.SEDE MAD 340325
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 325 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione