GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 675575(1+3+1) 146,05 MM X 171,45 MM X 38,89 MM RCH001461-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH001461-N0O0C
Rubix:999190900047394

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 146,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 171,45 mm |
| Altezza | 38,89 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 675575(1+3+1) 146,05 MM X 171,45 MM X 38,89 MM RCH001461-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:146.05 mm Diametro Esterno:171.45 mm Altezza Sede:38.89 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 146,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 171,45 mm |
| Altezza | 38,89 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione