2ERPS109-GUARNIZIONE RPS 0150 0250 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS 0150 0250 080 C0
Rubix:999190900039606
2ERPS109-GUARNIZIONE RPS 0150 0250 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS109-GUARNIZIONE RPS 0150 0250 080 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore