25A627P5-GUARN.PU LABBRO-130X115X12 H.SEDE MAD 130115
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD130115
Rubix:999190900034774
Produttore:MD130115


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A627P5-GUARN.PU LABBRO-130X115X12 H.SEDE MAD 130115
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore