25B185P0-GUARN.PU LABBRO-51X35X13 H.SEDE CSC 5135
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC05135
Rubix:999190900035359
Produttore:25B185P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 51 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B185P0-GUARN.PU LABBRO-51X35X13 H.SEDE CSC 5135
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:51.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 51 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 61,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione