Riferimenti
Artic Seals:2ERSD499
Rubix:999190900040703


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD499-GUARNIZIONE RSD 0610 0690 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:61.00 mm Diametro Esterno:69.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore