25B956P0-GUARN.PU LABBRO 660X630X24 H.SEDE CSC 660630
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 660630
Rubix:999190900036042


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 630 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 660 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B956P0-GUARN.PU LABBRO 660X630X24 H.SEDE CSC 660630
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:630.00 mm Diametro Esterno:660.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 630 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 660 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione